Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
124,71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
114,58
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
124,71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
114,58
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,895
Perem külső átmérője - milliméter:
213,36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,785
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
200,533
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,895
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,785
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
200,533
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
70
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
123,012
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Bushed