VUWS-L25-M32C-M-G14;575485
Leírás
VUWS-L25-M32C-M-G14 NR. 575485 ; PNEUMATIKUS SZELEP
Anyagszám 575485
BDI anyagszám 20200968
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Spool
Működtetés:
Air | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Teljes hossz - hüvelyk:
3,622
Feszültség:
Not Applicable
Teljes szélesség - hüvelyk:
1,043
CPE24-M1H-5L-3/8;163166
Leírás
CPE24-M1H-5L-3/8 NR. 163166 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 163166
BDI anyagszám 15013081
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.9 Cv Factor | 3200 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Air Pilot
Teljes hossz - hüvelyk:
6,496
Feszültség:
24 VDC
VHS20-F02A
Leírás
VHS20-F02A ; KÉZISZELEP 3/2 N.C. G1/4 LAKATOLHATÓ
Anyagszám VHS20-F02A
BDI anyagszám 17873671
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Relief
Működtetés:
Spring - Detent | Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,575
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 1 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Knurled Screw
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Front Panel Through Hole Mounting | -20 To 60 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
1,024
Feszültség:
Not Applicable
SY7120-5YO-02F-Q
Leírás
SY7120-5YO-02F-Q ; MÁGNESSZELEP 5/2 MONOSTABIL 24VDC 1/4
Anyagszám SY7120-5YO-02F-Q
BDI anyagszám 15068240
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal without Connector | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,724
Feszültség:
24 VDC