Jellemzők
Magasság - milliméter:
13,9
Magasság - hüvelyk:
0,547
Görgő átmérő - milliméter:
6
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,236
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hossz - milliméter:
100
Egyéb jellemzők:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Hossz - hüvelyk:
3,937
Termék neve:
Slide
Jellemzők
Magasság - milliméter:
22
Magasság - hüvelyk:
0,866
Görgő átmérő - milliméter:
2
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,079
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hossz - milliméter:
150
Egyéb jellemzők:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Hossz - hüvelyk:
5,906
Termék neve:
Slide
Jellemzők
Magasság - milliméter:
17
Magasság - hüvelyk:
0,669
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Előfúrt Igen/Nem:
Yes
Egyéb jellemzők:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Hossz típus:
Cut to Length
Termék neve:
Rail
Szélesség - milliméter:
20
Szélesség - hüvelyk:
0,787
Jellemzők
Magasság - milliméter:
8,2
Magasság - hüvelyk:
0,323
Görgő átmérő - milliméter:
3
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hossz - milliméter:
300
Egyéb jellemzők:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Hossz - hüvelyk:
11,811
Termék neve:
Slide
LWRPV 3125 PROFIL VEZETK
Leírás
LWRPV 3125 PROFIL VEZETK
Anyagszám M/2201844
BDI anyagszám 1413839
Jellemzők
Magasság - milliméter:
9,6
Magasság - hüvelyk:
0,378
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hossz - milliméter:
125
Egyéb jellemzők:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Hossz - hüvelyk:
4,921
Termék neve:
Slide
Szélesség - milliméter:
8
Szélesség - hüvelyk:
0,315