Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,8
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
97,02
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,758
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,715
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
95,46
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,526
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,445
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
191,15
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
32
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,766
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,726
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
95,65
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
16
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,526
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,445
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
191,15
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25