Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-3
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,826
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,115
Hézag átmérő - milliméter:
274,99
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
35-3
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,12
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,336
Hézag átmérő - milliméter:
206,24
Rögzítési mód:
Rough Bore