AVX10x675La OPT
Leírás
AVX10X675LA OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám AVX10X 675LA
BDI anyagszám 1472210
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Marathon 1
Szíjszélesség - milliméter:
10
Szíj külső hossza - milliméter:
675
Szíjtípus:
V-Belt Cogged
Szíj külső hossza - hüvelyk:
26,575
Szíjsorozat:
AVX10
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,394
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,775
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,72
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
121,28
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Delta
Szíjszélesség - milliméter:
9,7
Szíj külső hossza - milliméter:
1650
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
64,961
Szíjsorozat:
SPZ
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,382
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,39
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,311
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
86,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,467
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
114,59
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15