22356KEMBW33W45AC3
Opis
TIMKEN 22356KEMBW33W45AC3
Nr. katalogowy 22356KEMBW33W45AC3
Nr kat. BDI 20103029
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
22,835
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22
Średnica Zewn. Milimetry:
558,8
Otwór Metryczny:
396,875
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
657118
Elementy Złożenia:
EE234156 (1) | 234220 (1)
Numer Podstawowy:
EE234156
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20,62
Średnica Zewn. Milimetry:
523,748
Otwór Metryczny:
368,3
Otwór Calowy:
14,5
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cup Spacer
Elementy Złożenia:
HM265049DW (1) | HM265010 (2) | HM265010EA (1)
Numer Podstawowy:
HM265049DW
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
23076KEJW507C08C2
Opis
TIMKEN 23076KEJW507C08C2
Nr. katalogowy 23076KEJW507C08C2
Nr kat. BDI 21966352
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
22,047
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing