M270749DW-902H1 REPAIR
Leírás
TIMKEN M270749DW-902H1 REPAIR
Anyagszám M270749DW-902H1 REPAIR
BDI anyagszám 21941804
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
447,675
Furat - hüvelyk:
17,625
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
M270749DW
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Perem külső átmérője - milliméter:
649,199
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,995
Perem külső átmérője - hüvelyk:
25,559
Külső átmérő - milliméter:
634,873
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
656255
Összeszerelendő alkotórészek:
EE243196 (1) | 243250-B (1)
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
29
Külső átmérő - milliméter:
736,6
Furat - milliméter:
558,8
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
654876
Összeszerelendő alkotórészek:
EE542220 (2) | 542291CD (1) | X2S-542220 (1)
Alapszám:
EE542220
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
M270749DW-902H1 MOD1
Leírás
TIMKEN M270749DW-902H1 MOD1
Anyagszám M270749DW-902H1 MOD1
BDI anyagszám 21595906
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
447,675
Furat - hüvelyk:
17,625
Egyéb jellemzők:
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Spacer | Medium Duty
Összeszerelendő alkotórészek:
M270749DW (1) | M270710 (2) | M270710EA (1) | CRT391088 (1)
Alapszám:
M270749
Pontossági Osztály:
Standard