241/500KYMDW73W879
Popis
TIMKEN 241/500KYMDW73W879
Katalógové číslo výrobcu 241/500KYMDW73W879
BDI # 23930104
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
33
Vonkajší priemer – milimetre:
838,2
Vnútorný priemer – milimetre:
508
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
659501
Montáž komponentov:
EE426200 (1) | 426330 (1)
Základné číslo:
EE426200
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
32,5
Vonkajší priemer – milimetre:
825,5
Vnútorný priemer – milimetre:
736,6
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
Globálne číslo dielu GPN:
657985
Montáž komponentov:
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
Základné číslo:
LL582949
Trieda precíznosti:
Standard
NU31/500EMAW102C3
Popis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Katalógové číslo výrobcu NU31/500EMAW102C3
BDI # 21956629
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,67
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No