Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
45
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
7
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Teflon Sintered Bronze
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Maintenance Free | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
Önbeállító:
Yes
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
40
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,134
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes
OR-BVPB 366936 A
Leírás
OR-BVPB 366936 A ; SMIX-123/0
Anyagszám 1852190366936002100
BDI anyagszám 1423260
GEM 60 ES-2RS
Leírás
GEM 60 ES-2RS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1830029074027002000
BDI anyagszám 1420989
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
36
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes