1 / 3 oldal

Következő

Összehasonlítás
232/530KYMBW507AC08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

232/530KYMBW507AC08

Leírás
TIMKEN 232/530KYMBW507AC08

TIMKEN

Anyagszám 232/530KYMBW507AC08

BDI anyagszám 19286766

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 38,583
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
241/560YMBW33W45AC3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

241/560YMBW33W45AC3

Leírás
TIMKEN 241/560YMBW33W45AC3

TIMKEN

Anyagszám 241/560YMBW33W45AC3

BDI anyagszám 24623963

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 36,22
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
378RYSL1963W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

378RYSL1963W33

Leírás
TIMKEN 378RYSL1963W33

TIMKEN

Anyagszám 378RYSL1963W33

BDI anyagszám 21955713

Jellemzők

Profil: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 18,898
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: 6 Rib Outer Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
340RYL1963W33W2W30BC4

ÖSSZEHASONLÍTÁS

340RYL1963W33W2W30BC4

Leírás
TIMKEN 340RYL1963W33W2W30BC4

TIMKEN

Anyagszám 340RYL1963W33W2W30BC4

BDI anyagszám 21955905

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 18,898
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
340RYL1963W33W2W30BC3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

340RYL1963W33W2W30BC3

Leírás
TIMKEN 340RYL1963W33W2W30BC3

TIMKEN

Anyagszám 340RYL1963W33W2W30BC3

BDI anyagszám 21955903

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 18,898
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.