Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,146
Perem külső átmérője - milliméter:
35
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,126
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
29,11
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,128
Perem külső átmérője - milliméter:
32
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,083
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
28,65
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,88
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,106
Egyéb jellemzők:
10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
73,14
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,148
Perem külső átmérője - milliméter:
60
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,119
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
54,57
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,148
Perem külső átmérője - milliméter:
60
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,119
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
54,57
Rögzítési mód:
Rough Bore