Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,758
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,715
Futófelület szélesség - milliméter:
30,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,201
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
95,46
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,526
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,445
Futófelület szélesség - milliméter:
56
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,205
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
191,15
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
50
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,8
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
97,02
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,526
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,445
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
191,15
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,554
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,772
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 20MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
242,66
Rögzítési mód:
Rough Bore