Jellemzők
Magasság - milliméter:
13,9
Magasság - hüvelyk:
0,547
Görgő átmérő - milliméter:
6
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,236
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hossz - milliméter:
100
Egyéb jellemzők:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Hossz - hüvelyk:
3,937
Termék neve:
Slide
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,157
Menet mérete:
M3 X 0.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,118
Csapszeg átmérő - milliméter:
3
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
6
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,236
Egyéb jellemzők:
Single Row | Brass Cage Material | 488N Static Load Rating | 504N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,157
Menet mérete:
M3 X 0.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,118
Csapszeg átmérő - milliméter:
3
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
6
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,236
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | 1430N Static Load Rating | 1140N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Magasság - milliméter:
13,9
Magasság - hüvelyk:
0,547
Görgő átmérő - milliméter:
6
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,236
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hossz - milliméter:
250
Egyéb jellemzők:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Hossz - hüvelyk:
9,843
Termék neve:
Slide
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,157
Menet mérete:
M3 X 0.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,118
Csapszeg átmérő - milliméter:
3
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
6
Egyéb jellemzők:
Caged | Miniature
Globális cikkszám GPN:
238157