Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
131,064
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,758
Futófelület szélesség - milliméter:
63,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,506
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
122,225
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,978
Futófelület szélesség - milliméter:
69,063
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,719
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
131,064
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,758
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
122,225
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Bushed