LLTHC 35 SA T1 P5
Leírás
LLTHC 35 SA T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám M/P017176
BDI anyagszám 1486456
Jellemzők
Sorozat:
LLTHC
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem:
Yes
Pontossági osztály:
Normal Grade
Előfeszítés:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Teljes hossz - hüvelyk:
3,496
Sín szélessége - Milliméter:
34
Sín szélessége - Coll:
1,339
Termék neve:
Carriage
LLTHC 35 LU T1 P5
Leírás
LLTHC 35 LU T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám M/P017184
BDI anyagszám 1486454
Jellemzők
Sorozat:
LLTHC
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem:
Yes
Pontossági osztály:
Normal Grade
Előfeszítés:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Teljes hossz - hüvelyk:
5,626
Sín szélessége - Milliméter:
34
Sín szélessége - Coll:
1,339
Termék neve:
Carriage
LLTHC 45 LU T1 P5
Leírás
LLTHC 45 LU T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám M/P017188
BDI anyagszám 1486457
Jellemzők
Sorozat:
LLTHC
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem:
Yes
Pontossági osztály:
Normal Grade
Előfeszítés:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Teljes hossz - hüvelyk:
6,634
Sín szélessége - Milliméter:
45
Sín szélessége - Coll:
1,772
Termék neve:
Carriage
LLTHC 45 U T1 P5
Leírás
LLTHC 45 U T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám M/P010840
BDI anyagszám 1413643
Jellemzők
Sorozat:
LLT
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem:
Yes
Pontossági osztály:
Normal Grade
Előfeszítés:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Light Preload
Teljes hossz - hüvelyk:
5,374
Sín szélessége - Milliméter:
45
Sín szélessége - Coll:
1,772
LLTHZ 35 S3-C001
Leírás
LLTHZ 35 S3-C001 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám M/P011088
BDI anyagszám 1413664
Jellemzők
Méret:
67.3 MM W X 36.3 MM H X 5 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer
Egyéb jellemzők:
Includes Scraper Plate - Additional Front Seal - Mounting Screws
Termék neve:
Seal
Terméktípus:
Kit