Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
58,64
Külső átmérő - milliméter:
1489,456
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
48,64
Külső átmérő - milliméter:
1235,456
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
40,64
Külső átmérő - milliméter:
1032,256
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
63
Külső átmérő - milliméter:
1600,2
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
36,092
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
35,922
Futófelület szélesség - milliméter:
311,15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
12,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
916,737
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
290