Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Body Ported | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Push Type Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,957
Feszültség:
24/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Hand Lever - Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
DIN Terminal | Non Locking Push Type | Flow Direction Left To Right
Teljes hossz - hüvelyk:
3,012
Feszültség:
24/50-60 VAC
VG342R-9DZ-06F(AC24V)
Leírás
SMC VG342R-9DZ-06F(AC24V)
Anyagszám VG342R-9DZ-06F(AC24V)
BDI anyagszám 17873385
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
9.8/9.8 and 9.8/9.6 Cv Factor | External Pilot | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,441
Feszültség:
24/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
5,173
Feszültség:
24/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Locking Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,102
Feszültség:
24/50-60 VAC