GEM 35 ES-2RS
Leírás
GEM 35 ES-2RS ; CMIX-121/10
Anyagszám 1830029073127002000
BDI anyagszám 1419182
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
20
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes
PSM 101616 A51
Leírás
PSM 101616 A51 ; SMIX-123/0
Anyagszám 1852147010161646600
BDI anyagszám 1423455
Jellemzők
Profil:
Bushing No Flange
Névleges furat - hüvelyk:
0,394
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
0,63
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
SINT A51
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
16
Névleges furat - milliméter:
10
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
0,63
Névleges külső átmérő - milliméter:
16
Anyagleírás:
Oil Impregnated Sintered Bronze
Jellemzők
Profil:
Bushing No Flange Split
Névleges furat - hüvelyk:
0,787
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
0,906
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
10
Névleges furat - milliméter:
20
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
0,394
Névleges külső átmérő - milliméter:
23
Anyagleírás:
POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Egyéb jellemzők:
With Lubrication Hole
EGF06080-E40-B
Leírás
EGF06080-E40-B ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám EGF06080-E40-B-Y
BDI anyagszám 19264597
Jellemzők
Profil:
Bushing With Flange Split
Névleges furat - hüvelyk:
0,236
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
0,315
Perem külső átmérője - milliméter:
12
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Metal Polymer Composite E40-B
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
8
Névleges furat - milliméter:
6
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
0,315
Perem külső átmérője - hüvelyk:
0,472
Jellemzők
Profil:
Bushing No Flange Split
Névleges furat - hüvelyk:
2,362
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
2,559
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
70
Névleges furat - milliméter:
60
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
2,756
Névleges külső átmérő - milliméter:
65
Anyagleírás:
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer