

FAG
FAG
2214-2RS-TVH
FAG FAG
描述
FAG 2214.2RS.TVH ; 轴承/调心滚子轴承
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Shaft Mount; 125MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
FAG 2214.2RS.TVH
BDI部件号
1139162
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2214-2RS-TVH/p/1139162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064328165229
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2214-2RS-TVH
制造商内部编号
60372831
重量/磅
3.351
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Shaft Mount; 125MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米