

LINKBELT
LINKBELT
CSEB224M85H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB224M85H
Cartridge Bearing; 85MM Bore; 157.15MM Outside Diameter; 87.3MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 111.125MM Length Thru Bore; Relubricatable; B224M85HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB224M85H
BDI部件号
572213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB224M85H/p/572213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327416867
重量 / Kilogram
8.61
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M85HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5841686
重量/磅
18.96
详细描述
Cartridge Bearing; 85MM Bore; 157.15MM Outside Diameter; 87.3MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 111.125MM Length Thru Bore; Relubricatable; B224M85HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
外径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
壳体宽
3.437英寸 | 87.3毫米