

612182
法兰带座轴承
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TEB3BB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TEB3BB
Flange Block Bearing; 1-1/2" Bore; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bolt Center to Center Distance; Ball Bearing; 1/2" Bolt Size; Protective Coating
制造商部件号
TEB3BB
BDI部件号
612182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TEB3BB/p/612182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950082950
重量 / Kilogram
2.86
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
6.3
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
1-1/2" Bore; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bolt Center to Center Distance; Ball Bearing; 1/2" Bolt Size; Protective Coating
详细描述
Flange Block Bearing; 1-1/2" Bore; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bolt Center to Center Distance; Ball Bearing; 1/2" Bolt Size; Protective Coating