20353351
法兰带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
UCF206-19
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UCF206-19
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3.268" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCF206-19
BDI部件号
20353351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF206-19/p/20353351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796140578
重量 / Kilogram
1.179
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-19
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3.268" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
3.268 英寸 | 83 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米