

21957912
法兰带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
UELFC206-18
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UELFC206-18
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-25/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
制造商部件号
UELFC206-18
BDI部件号
21957912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELFC206-18/p/21957912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992167934
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL206-18
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-25/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.4毫米
壳体导向直
3.15英寸 | 80毫米
螺栓间距
2.781 英寸 | 70.637 毫米
壳体导向深
0.313英寸 | 7.95毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米