对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UELFC206-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-RND-UELF-EC-BB-RL-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJobE9TOHhNREl5TURjd016QTRPRFkzTUM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgxVkZURVpmUlVOZlFrSmZVa3hmVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI4NjdkNTAwNmQxNmYzNDE0ZDU4NDE5YjQ2YmZhOTM5NTFiZTNjNzY3NTFlZGQzY2UyNTg0YmMwMmNjMjEzNTk
21957916 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UELFC206-19

描述

TIMKEN UELFC206-19

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-25/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

UELFC206-19

BDI部件号
21957916

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992168030
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL206-19
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-25/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓间距
2.781 英寸 | 70.637 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.4毫米
壳体导向直
3.15英寸 | 80毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体导向深
0.313英寸 | 7.95毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新