对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UELFC212-36 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-RND-UELF-EC-BB-RL-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJobE9TOHhNREl5TURjd016QTRPRFkzTUM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgxVkZURVpmUlVOZlFrSmZVa3hmVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI4NjdkNTAwNmQxNmYzNDE0ZDU4NDE5YjQ2YmZhOTM5NTFiZTNjNzY3NTFlZGQzY2UyNTg0YmMwMmNjMjEzNTk
21959225 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UELFC212-36

描述

TIMKEN UELFC212-36

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/4" Bore; 6.3" Bolt Circle Diameter; 4-29/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

UELFC212-36

BDI部件号
21959225

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992169082
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL212-36
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
11.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/4" Bore; 6.3" Bolt Circle Diameter; 4-29/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
壳体导向深
0.469英寸 | 11.9毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
螺栓间距
4.453 英寸 | 113.1 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓分布圆名义直
6.3英寸 | 160毫米
壳体导向直
5.315英寸 | 135毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新