

EDT CORP
EDT CORP
QF1E1-20
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1E1-20
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4.81" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF1E1-20
BDI部件号
22529738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1E1-20/p/22529738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450944793
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4.81" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
2.35英寸 | 59.69毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
最大螺栓间距
4.81 英寸 | 122.174 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最小螺栓间距
4.75 英寸 | 120.65 毫米