18149249
框架式轴承单元
REXNORD
REXNORD
ZT52112
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZT52112
Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT6 Take Up Frame; 2112U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZT52112
BDI部件号
18149249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZT52112/p/18149249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210183707
重量 / Kilogram
4.39
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT6
轴承芯件号
2112U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Normal Duty | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6818370
重量/磅
9.7
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT6 Take Up Frame; 2112U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米