

21461469
滑动轴承
TRIANGLE MFG
TRIANGLE MFG
E20K
TRIANGLE MFG TRIANGLE MFG
描述
TRIANGLE MFG E20K
Spherical Bearing; Engineered In Galvanized Steel; Bore Size 1-1/4"
制造商部件号
E20K
BDI部件号
21461469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/E20K/p/21461469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M06288
名称
Bearing
关键字串
Spherical
产品明细
Spherical Bearing
产品规格
Spherical Bearing; Engineered In Galvanized Steel; Bore Size 1-1/4"
详细描述
Spherical Bearing; Engineered In Galvanized Steel; Bore Size 1-1/4"