对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GE25-DO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneE9DOHhNREUwTVRneU16UTJOelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgwOVFSVTVmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDU2YjUxNmNjMzU5ZDAxNWY0MGQzNDY5ZmExNjhkZWQxNTc0YzVhMTYzZWFmOWZkMDllODk0ODU4NzU3MjQwOTQ
1173192 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE25-DO

描述

INA GE25-DO ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 20MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE25-DO

BDI部件号
1173192

详情

54.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥54.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 48

全球库存
BDI- 波兰 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802902877
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE25DO
重量/磅
0.243
详细描述
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 20MM Overall Width; Relubricatable
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新