INA
INA
GE80-FO-2RS
INA INA
描述
INA GE80-FO-2RS ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 80MM Bore; 50MM Housing Width; 130MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 75MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE80-FO-2RS
BDI部件号
1173324
详情
504.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE80-FO-2RS/p/1173324
单价(不含税)
¥504.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802533910
重量 / Kilogram
3.56
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Wide Inner Ring with Increased Tilting Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE80FO2RS
重量/磅
7.718
详细描述
Spherical Plain Bearing; 80MM Bore; 50MM Housing Width; 130MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 75MM Overall Width; Relubricatable
总宽
2.953 英寸 | 75 毫米
壳体宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米