

TIMKEN
TIMKEN
799A-90142
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 799A-90142
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 799; 5-1/8" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
799A-90142
BDI部件号
1351401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/799A-90142/p/1351401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893093567
重量 / Kilogram
12.2
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
799
装配件号
90142
装配组件
799A (2) | 792CD (1) | X1S-799A (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
799A-90142
重量/磅
27.566
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 799; 5-1/8" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米