

TIMKEN
TIMKEN
98335-90063
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 98335-90063
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98335; 3.347" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
制造商部件号
98335-90063
BDI部件号
1353099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/98335-90063/p/1353099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893457611
重量 / Kilogram
17.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
98335
装配件号
90063
装配组件
98335 (2) | 98789D (1) | X1S-98335 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
98335-90063
重量/磅
37.896
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98335; 3.347" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
3.347 英寸 | 85.014 毫米