NTN
NTN
854
NTN NTN
描述
NTN 854
Bearing Cup; 854 Basic Number; Standard Precision; 7-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
854
BDI部件号
17142685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/854/p/17142685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359589931
重量 / Kilogram
2.69
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
854
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
5.937
详细描述
Bearing Cup; 854 Basic Number; Standard Precision; 7-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米