

TIMKEN
TIMKEN
NP402533-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP402533-2
Bearing Cup; NP402533 Basic Number; Class K Precision; 52MM Outside Diameter; 16MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP402533-2
BDI部件号
19287977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP402533-2/p/19287977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893636474
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Cup
基本号码
NP402533
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.14
详细描述
Bearing Cup; NP402533 Basic Number; Class K Precision; 52MM Outside Diameter; 16MM Width; Single Row of Roller
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米