ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
CT-24-A
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING CT-24-A
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2.765" Bore 1; 4-7/8" Outside Diameter; 1-1/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
CT-24-A
BDI部件号
346049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/CT-24-A/p/346049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410014954
重量 / Kilogram
2.084
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商内部编号
CT24A
重量/磅
4.6
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2.765" Bore 1; 4-7/8" Outside Diameter; 1-1/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
孔径1
2.765 英寸 | 70.231 毫米
高度
1.25 英寸 | 31.75 毫米



