PERMATEX
PERMATEX
27725
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 27725
Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 250 Ml; Liquid; Frame Bracket | Suspension Fastener | Shock Absorber Mount | Wheel Stud | Frame Bolt | Large Stud; Red
制造商部件号
27725
BDI部件号
18250664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/27725/p/18250664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0686226277251
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Large Bolt and Stud
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Frame Bracket | Suspension Fastener | Shock Absorber Mount | Wheel Stud | Frame Bolt | Large Stud
制造商描述
Permatex Large Diameter Threadlocker Red
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
符合证书
MIL-S-46163A Type I Grade L
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 6000 To 7000 CP | Torque Breakaway 275; Prevailing 275 In-Lbs
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
27725
重量/磅
0.795
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 250 Ml; Liquid; Frame Bracket | Suspension Fastener | Shock Absorber Mount | Wheel Stud | Frame Bolt | Large Stud; Red