对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PM283232-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PM-283-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnMU9TOHhNREl6TVRjME5Ua3pOelF6T0M5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUUxZk1qZ3pYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDBiN2M5MDA5MGNiOWYzYTJjMDA5NjZiNDc4MzYzMGUxNWU5OTM4YjgzYmNlNjk4ZTM5MWRiNmIyODcxZWYwMw
1371083 单点润滑器 

TIMKEN TIMKEN

PM283232-2

描述

TIMKEN PM283232-2

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 250 CC Capacity; GR232 Synthetic Industrial LC; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge

制造商部件号

PM283232-2

BDI部件号
1371083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893983929
重量 / Kilogram
0.959
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Motor Driven
传动装置
Electromechanical
螺纹规格
1/4" BSPT
容量
250 CC
润滑剂名称
GR232 Synthetic Industrial LC
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
1.5
壳体材料
Plastic
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP65
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
87 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
应用
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
其它特点
Push Button Control and Display
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
重量/磅
1.932
详细描述
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 250 CC Capacity; GR232 Synthetic Industrial LC; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
全径
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
8.97 英寸 | 227.838 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新