

949842
手动离合器与制动器
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
30681306
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 30681306
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 120Lb-in; 1 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 1200 Max RPM
制造商部件号
30681306
BDI部件号
949842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/30681306/p/949842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582346704
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hub
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Stop Collar
移动类型
Single Revolution
限动环数量
1
扭矩
Static Torque 120Lb-in
产品类型
Wrap Spring
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
WSC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1200
摩擦片数量
0
调整方式
ManualClutchesandBrakes
应用
Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
204-20-004
重量/磅
0.22
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 120Lb-in; 1 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 1200 Max RPM
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米