

CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN FABCHEM GREEN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN FABCHEM GREEN
Chemical; 2" Inside Diameter; 2.55" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN FABCHEM GREEN
BDI部件号
423178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-FABCHEM-GREEN/p/423178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256128257
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Bright Orange Longitudinal Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商内部编号
20018493
重量/磅
122
详细描述
Chemical; 2" Inside Diameter; 2.55" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.55 英寸 | 64.77 毫米