

24466606
软管
KURIYAMA
KURIYAMA
T352AA050X12.6
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T352AA050X12.6
Steam Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T352AA050X12.6
BDI部件号
24466606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T352AA050X12-6/p/24466606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313397
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam and Hot Water | Radiator
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
价格单位
COIL
包装数量
12.5FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 12.5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
2.375
详细描述
Steam Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
0.83 英寸 | 21.082 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米