19316860
管件
DIXON VALVE
DIXON VALVE
BR0306
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE BR0306
Tubing; Single; 3/16" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; PVC; Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BR0306
BDI部件号
19316860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/BR0306/p/19316860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.765
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
27 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Low Pressure Hydraulic | Pneumatic
价格单位
BOX
包装数量
300FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
14.9
详细描述
Tubing; Single; 3/16" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; PVC; Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米