462786
液压和气动阀门
NEXEN
NEXEN
945125
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 945125
Quick Exhaust Valve; 1/4" NPT; 5 To 100 PSI; Inline Mounting; Die Cast Zinc Body
制造商部件号
945125
BDI部件号
462786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/945125/p/462786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 波兰 | 7 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284167789
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Quick Exhaust
重量/磅
0.3
产品明细
Quick Exhaust Valve
产品规格
1/4" NPT; 5 To 100 PSI; Inline Mounting; Die Cast Zinc Body
详细描述
Quick Exhaust Valve; 1/4" NPT; 5 To 100 PSI; Inline Mounting; Die Cast Zinc Body