

DODGE
DODGE
30X57 ST DR HE80 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X57 ST DR HE80 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE80 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
30X57 ST DR HE80 MDX
BDI部件号
269364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X57-ST-DR-HE80-MDX/p/269364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476344177
重量 / Kilogram
696.71
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE80
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE80 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
57英寸 | 1447.8毫米
轮
30英寸 | 762毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
5.2英寸 | 132.08毫米
衬套孔径范围
5-15/16 To 8 英寸 | 150.813 To 203.2 毫米