B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
24-2P06MDFP6
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 24-2P06MDFP6
SYNCHRONOUS PULLEY 6 MM BORE POLYCARBONATE
制造商部件号
24-2P06MDFP6
BDI部件号
26269064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/24-2P06MDFP6/p/26269064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.04
最低订购量
1
EAN条码
00195057209794
Product Group - BDI
M02316
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.04
详细描述
SYNCHRONOUS PULLEY 6 MM BORE POLYCARBONATE

