

BANDO
BANDO
425J6
BANDO BANDO
描述
BANDO 425J6
J; Poly-V; 3/32 Inch Pitch; 42-1/2" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
425J6
BDI部件号
135054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/425J6/p/135054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717375164
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
425J6
重量/磅
0.12
详细描述
J; Poly-V; 3/32 Inch Pitch; 42-1/2" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米
带节距长度
42.5 英寸 | 1,079.5 毫米