MAUREY
MAUREY
2/5VX1180
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 2/5VX1180
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 118" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2/5VX1180
BDI部件号
637571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-5VX1180/p/637571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965287179
重量 / Kilogram
1.314
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/5VX1180
重量/磅
3.1
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 118" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
传动带外侧长度
118 英寸 | 2997.2 毫米