OPTIBELT
OPTIBELT
17X5X426
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 17X5X426
24 Degree Angle; Variable Speed; 426MM Pitch Length; 17MM Belt Width; 457.416MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
17X5X426
BDI部件号
1406575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/17X5X426/p/1406575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486162547
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
24 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
17X5X426
制造商内部编号
17X5X426
详细描述
24 Degree Angle; Variable Speed; 426MM Pitch Length; 17MM Belt Width; 457.416MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.669 英寸 | 17 毫米
传动带外侧长度
18.009 英寸 | 457.416 毫米
带节距长度
16.772 英寸 | 426 毫米