

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
03B-30A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 03B-30A
Roller Chain Sprocket; 03B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 50.013MM Outside Diameter; 47.83MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
03B-30A
BDI部件号
18117625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/03B-30A/p/18117625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675240318
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02312
链规格
03B-1
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
03B-30A
重量/磅
0.2403
详细描述
Roller Chain Sprocket; 03B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 50.013MM Outside Diameter; 47.83MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
1.883 英寸 | 47.83 毫米
外径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
链节距
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米