

18121631
链轮
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
28B-2-11A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 28B-2-11A
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 178.079MM Outside Diameter; 157.75MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
28B-2-11A
BDI部件号
18121631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/28B-2-11A/p/18121631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675245917
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02312
链规格
28B-2
齿数
11
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
28B-2-11A
重量/磅
15.43236
详细描述
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 178.079MM Outside Diameter; 157.75MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.211 英寸 | 157.75 毫米
外径
7.011 英寸 | 178.079 毫米